MXFDCD350KIT-0 Akumulátorová diamantová vrtačka

Artiklové číslo: 4933493142
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 4933493142
EAN / GTIN 4058546480134
Číslo výrobce 4933493142
L-číslo L00800 4785
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Vrtání diamantů na vrtné soupravě až do průměru 350 mm. Jádrové vrtání s jistotou díky napájení střídavým proudem
  • 4rychlostní převodovka pro širokou škálu použití, s laserem vyrytým označením otáček a výkonu na kovovém krytu
  • Otáčky 1: do 51 mm / Otáčky 2: 51 - 76 mm / Otáčky 3: 76 - 152 mm / Otáčky 4: Integrovaný tlakoměr umožňuje uživateli optimalizovat rychlost vrtání pro dosažení nejlepší životnosti stroje a příslušenství
  • Integrovaný indikátor baterie umožňuje uživateli sledovat kapacitu baterie v průběhu vrtání
  • 1 1/4 palce UNC + 1/2 palce G pro většinu běžných jader, s třecí deskou pro snadnou výměnu jádra
  • Možnost použití s volitelnou vývěvou na hladkých a rovných površích
  • Beznástrojové rychloupínací připojení jádrové vrtačky k vrtacímu stojanu
  • Vzhledem k silným stránkám technologie FUEL™ posouvá MX FUEL™ výkonnost akumulátoru na novou úroveň. Stroje této výkonnostní třídy jsou určeny k použití při úkolech, které byly dříve doménou benzínového nářadí nebo nářadí se stlačeným vzduchem. Nová technologie akumulátorů umožňuje provádět práce v oblastech, kde to dříve bylo možné jen v omezené míře nebo s velkými náklady. Stroje na platformě MX FUEL™ nabízejí plný komfort akumulátorové technologie a snižují dopady hluku, emisí výfukových plynů a vibrací. Mnoho prací lze v budoucnu provádět bezpečněji, tišeji a efektivněji
  • ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security nabízí bezplatnou cloudovou platformu pro sledování a správu zásob nářadí. ONE-KEY™ nabízí také vzdálené uzamčení nářadí

Charakteristika:

  • Baterie: Li-ion
  • Počet dodávaných baterií: 0
  • Dodává se v: v krabici
  • Volnoběžné otáčky při 1. rychlostním stupni: 390 min-1
  • Volnoběžné otáčky při 2. rychlostním stupni: 850 min-1
  • Volnoběžné otáčky při 3. rychlostním stupni: 1650 min-1
  • Volnoběžné otáčky na 4. rychlostní stupeň: 2200 min-1
  • Max. Průměr vrtání do betonu: 350 mm
  • Hmotnost s baterií: 27,6 (MXF HD812) kg
  • Držák nástroje: 1 1/4 UNC + 1/2 G Zoll
Rozsah dodávky: Bez baterií, bez nabíječky, v krabici, stojan pro diamantové vrtáky MXF DCD350

Rozsah dodávky:

Není součástí balení, není součástí balení, v krabici, MXF DCD350 stojan pro diamantové jádrové vrtáky