M18BLPDRC-502C Příklepový vrtací šroubovák

Artiklové číslo: 4933492826
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933492826
EAN / GTIN 4058546476977
Číslo výrobce 4933492826
L-číslo L00800 5091
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Kompaktní, 145 mm dlouhý, bezkartáčový akumulátorový příklepový vrták pro přístup do stísněných prostor
  • Vysoce kvalitní kovová podšívka 13 mm pro rychlé výměny bitů a vynikající ochranu bitů
  • Točivý moment 60,5 Nm - nejlepší poměr mezi výkonem a velikostí
  • Oboustranná kovová spona na opasek pro rychlé a snadné zavěšení nástroje
  • Indikátor nabití baterie a kontrolka LED na zařízení
  • Bezkomutátorový motor POWERSTATE™ společnosti Milwaukee®, technologie REDLITHIUM™ a elektronika REDLINK Plus™ poskytují vynikající výkon, dobu provozu a odolnost
  • Flexibilní bateriový systém: Kompatibilní se všemi bateriemi MILWAUKEE®M18™
  • Optimalizovaná rychlost pro rychlejší vrtání a šroubování (0 - 550 / 0 - 1700 ot./min)

Charakteristika:

  • Max. Počet úderu: 0–25 500 min–1
  • Napětí: 18 V

Rozsah dodávky:

2 x M18 B5 baterie, M12-18 C nabíječka, pouzdro

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku