Popis:
- Akumulátorová prořezávací pila M18 FUEL™ poskytuje vynikající výkon a vysoký točivý moment pro řezání tvrdého dřeva bez zaváhání
- Je navržena tak, aby splňovala požadavky uživatelů na ergonomii, výkon a odolnost
- Kompaktní konstrukce pro lepší ovládání a manévrovatelnost v těžko přístupných místech
- Až 180 řezů do cedru o rozměrech 10 x 10 cm s plnohodnotnou baterií M18™ HIGH OUTPUT™ 5,5 Ah umožňuje vysokou produktivitu
- Snadno přístupný napínák řetězu umožňuje rychlé nastavení napnutí řetězu
- Plynulá regulace otáček umožňuje uživateli plnou kontrolu nad výkonem
- Kovový doraz drápu pro lepší pákový efekt
- Automatické mazání řetězu pro zvýšení produktivity
- Úložný prostor na nářadí pro kombinované klíče
- DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu akumulátorových technologií
- Bezkartáčový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, dobu chodu a trvanlivost
- 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE®-M18™
Charakteristika:
- Včetně baterie: Není součástí dodávky
- Baterie: Li-ion
- Systém baterie: M18
- Technologie: Bezkartáčová
- Dodáváno: V krabici
- Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 3,1 (M18 HB5. 5)
- Včetně nabíječky: Nabíječka není součástí dodávky
- Napětí [V]: 18
- Standardní výbava: 1x 20 cm (8˝) pilový řetěz a kryt lišty a 1x kombinovaný klíč
Rozsah dodávky:
V balení nejsou obsaženy žádné akumulátory, v balení není obsažena žádná nabíječka, v kartonu, 1x 20 cm (8 palců) pilový řetěz a ochrana meče a 1x kombinovaný klíč