M12FPD2-602X Akumulátorová příklepová vrtačka

Artiklové číslo: 4933479870
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
Druh produktu Vrtačka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933479870
EAN / GTIN 4058546376642
Číslo výrobce 4933479870
L-číslo 070110 M12FPD2-6

Popis

Popis:

  • Mimořádně kompaktní konstrukce s délkou 152 mm pro snadný přístup do stísněných prostor
  • Krouticí moment 45 Nm - vynikající poměr výkonu a velikosti
  • Vysoce kvalitní 13mm kovové sklíčidlo pro rychlou výměnu bitů a udržení bitů
  • Mechanická kluzná spojka s 13 nastaveními krouticího momentu, plus nastavení vrtání a jedno nastavení příklepového vrtání
  • Indikátor nabití akumulátoru, kovová spona na opasek a LED světlo
  • DNA naší platformy Fuel™ definuje vyváženost akumulátorových technologií
  • Bezkartáčový motor PowerState™ společnosti MILWAUKEE®, technologie Redlithium™ a elektronika Redlink Plus™ zajišťují vynikající výkon, dobu chodu a životnost
  • Kompatibilní se všemi akumulátory MILWAUKEE® M12™

Charakteristika:

  • Baterie v balení: 2 x M12 B6
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 6,0
  • Systém baterie: M12
  • Rozsah sklíčidla vrtačky [mm]: 13
  • Technologie: Palivová
  • Dodáváno: HD Box
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 1,4 (M12 B6)
  • Dodávaná nabíječka: C12 C
  • Max. Průměr vrtání do dřeva [mm]: 35
  • Max. Průměr vrtání do oceli [mm]: 13
  • Max. Krouticí moment [Nm]: 45
  • Max. Počet zdvihů [min_1]: 0 - 22 500
  • Napětí [V]: 12

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství