M12FNB16-0X Aku nůžky na plech

Artiklové číslo: 4933479618
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 12 V
Řada M12 Fuel
Označení výrobce M12FNB16
Obal systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Tloušťka materiálu ocel 800 N/mm max. 1,6 mm
Řezný výkon v oceli max. 1,6 mm
Řezný výkon v hliníku max. 2,1 mm
Šířka řezu 5 mm
Druh produktu Vykružovací nůžky
Vlastnosti Svítilna LED
Hmotnost 1,6 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933479618
EAN / GTIN 4058546374129
Číslo výrobce 4933479618
L-číslo L00800 3899
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Variabilní rychlost - maximální průchodnost pro jakýkoli materiál
  • Změna směru řezu bez použití nářadí
  • Sběrný vak pro čistý pracovní prostor
  • První 12 V akumulátorový nůž s max
  • řezným výkonem v měkké oceli: 1,6 mm, v nerezové oceli: 0,7 mm, v hliníku: 2,1 mm
  • S hmotností pouhých 1,6 kg (včetně akumulátoru 6,0 Ah) se jedná o nejlehčí akumulátorové nibbler na trhu, který výkonem překonává srovnatelné 18V nibbler
  • Pětistupňová regulace otáček nabízí maximální kontrolu nad jakýmkoli materiálem
  • Ideální pro práci s nerezovou ocelí a hliníkem
  • Funkce automatického řízení startu, která se rozbíhá pomalu a zvyšuje otáčky na plný výkon, když nářadí zjistí, že se uživatel chystá řezat
  • Změna směru řezu bez použití nástroje v krocích po 90°
  • Výměna razníku a matrice bez použití nástrojů
  • Sběrný vak pro čistou pracovní plochu
  • LED osvětlení pracovního prostoru pro lepší viditelnost
  • Integrovaná spona na opasek a otvor pro uložení nástroje
  • DNA naší platformy Fuel™ definuje vyváženost akumulátorových technologií
  • Bezkartáčový motor PowerState™ společnosti MILWAUKEE®, baterie Redlithium™ a elektronika Redlink Plus™ poskytují vynikající výkon, dobu chodu a životnost
  • Kompatibilní se všemi akumulátory MILWAUKEE® M12™

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Systém baterie: M12
  • Technologie: Palivová
  • Dodáváno: HD Box
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 1,6 (M12 B6)
  • Včetně nabíječky: Nabíječka není součástí dodávky
  • Šířka řezu [mm]: 5
  • Napětí [V]: 12
  • Standardní výbava: Raznice, děrovač, držák razníků, sběrný sáček

Rozsah dodávky:

Nabíjecí baterie nejsou součástí balení, Nabíječka není součástí balení, HD Box, matrice, razítko, držák matric, sběrný sáček