Akumulátorová úhlová bruska M18FSAG115X-0 FUEL™

Artiklové číslo: 4933478772
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933478772
EAN / GTIN 4058546360542
Číslo výrobce 4933478772
L-číslo L00800 2016
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Rychlovýměnný systém FIXTEC pro výměnu kotouče bez použití nářadí
  • Vyměnitelný kryt proti prachu zabraňuje vnikání nečistot a prodlužuje tak životnost stroje
  • Nastavení ochranného krytu bez použití nářadí umožňuje velký řezný výkon
  • Šňůrová bruska s výkonem podobným úhlové brusce s příkonem 1200 W
  • Zmenšená velikost převodovky a nižší úhel uchycení baterie - pro lepší vyvážení a ergonomii ve srovnání s předchozím modelem
  • Antivibrační boční rukojeť pro nízké vibrace
  • Systém rychlé výměny FIXTEC™ pro výměnu kotouče bez použití nářadí
  • Štíhlý design rukojeti
  • Vyměnitelný kryt proti prachu zabraňuje vnikání nečistot a prodlužuje životnost stroje
  • 115 mm Beznástrojové nastavení ochranného krytu umožňuje velký řezný výkon
  • Restartování ochrany pro vysokou ochranu uživatele
  • Nejnovější generace bezkartáčového motoru POWERSTATE™, elektronika REDLINK Plus™ a baterie REDLITHIUM™-HIGH-OUTPUT™ 12,0 Ah poskytují silný výkon, vysokou odolnost a dlouhou životnost baterie při náročných aplikacích
  • 100% kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE®-M18™

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterie: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterie/akumulátorů: Li-ion
  • Technologie: Palivová
  • Otáčky naprázdno: 8500
  • Průměr kotouče: 115
  • Průměr vřetena: 14
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 2. 6 (M18 B5)
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,6
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Otáčky [min_1]: 8500
  • Max. hloubka řezu: 28
  • Max. Hloubka řezu [mm]: 28
  • Varianta výrobku: M18 FSAG115X-0
  • Průměr kotouče [mm]: 115
  • Napětí [V]: 18
  • Závit vřetena: M14
  • Standardní výbava: Vyměnitelný kryt proti prachu, ochranný kryt, antivibrační boční rukojeť, příruba, přírubová matice, klíč, rychloupínání

Rozsah dodávky:

Nabíjecí baterie nejsou součástí dodávky, Nabíječka není součástí dodávky, v kartonu, Vyměnitelná ochranná mřížka proti prachu, Ochranný kryt, Boční rukojeť proti vibracím, Příruba, Matice příruby, Klíč, Rychloupínací mechanismus