M123PL-401C Křížový laser 3 x 360

Artiklové číslo: 4933478102
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
Druh produktu Laser s křížovými přímkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933478102
EAN / GTIN 4058546340353
Číslo výrobce 4933478102
L-číslo Z0E074 342

Popis

Popis:

  • Vysoce intenzivní zelené 3 x 360° čáry pro plné pokrytí místnosti
  • Rychlé vyrovnání s jemným nastavením kolem nuly
  • Zesílené magnety ze vzácných zemin - magnet drží svou polohu i při zatížení
  • Akumulátorový křížový laser M12® 3 x 360° nabízí funkci ″vše v jednom″ s jednou horizontální a dvěma vertikálními čarami pro rychlé a snadné vyrovnání, nivelaci, vyrovnání a přenášení, což usnadňuje tvarování velkých prostor jedním nástrojem
  • Vybaven vysoce intenzivními zelenými diodami pro zajištění maximální viditelnosti - až 4x lepší viditelnost ve srovnání s červenými lasery
  • Vysoce intenzivní zelené laserové paprsky poskytují pracovní dosah 38 m (100 m s jedním přijímačem)
  • Poskytuje celodenní provoz více než 15 hodin s baterií M12® B4
  • 3režimový závěsný systém: Manuální režim pro použití v libovolném úhlu, režim samonivelace, který kompenzuje nerovný stav s rozsahem samonivelace 4°, a režim uzamčení kyvadla pro ochranu součástí při přepravě
  • Integrovaný magnetický držák se zesílenými magnety ze vzácných zemin umístěnými na zadní straně, závity na stativ 1/4 a 5/8 a otvorem pro zavěšení - umožňuje upevnění na ocelové čepy, Dřevěné čepy a stativ
  • Montáž umožňuje také upevnění laseru v úhlu 330° pevně kolem olovnice, s integrovaným jemným nastavením pro rychlejší vyrovnání z bodu do bodu
  • Krytí IP 54, odolává pádům z výšky až 1 m
  • 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE™-M12®
  • Dodáváno s 1 x laserovým terčem a 1 x závěsným držákem

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 1 x M12 B4
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 4,0
  • Systém baterie: M12
  • Počet baterií/baterií: 1
  • Typ baterií/baterií: Li-ion
  • Technologie: Kartáčovaná
  • Dodáváno: Přenosné pouzdro
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 1,5 (M12 B4)
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,5
  • Dodávaná nabíječka: C12 C
  • Varianta výrobku: M12 3PL-401C
  • Napětí [V]: 12
  • Standardní výbava: držák, terčík HI-VIS

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství