M18FCS66-0 AKUMULÁTOROVÁ OKRUŽNÍ PILA

Artiklové číslo: 4933464725
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
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933464725
EAN / GTIN 4058546226701
Číslo výrobce 4933464725
L-číslo L00800 160

Popis

Popis:

  • Akumulátorová pila poskytuje stejný výkon jako ekvivalentní nářadí s kabelem - až 750 řezů do měkkého dřeva o rozměrech 90 x 45 mm na jedno nabití akumulátoru (12 Ah)
  • Nejnovější generace bezkartáčového motoru POWERSTATE®, elektronika REDLINK Plus® a akumulátory REDLITHIUM®-HIGH OUTPUT® 12,0 Ah poskytují silný výkon, dlouhou životnost a dlouhou výdrž akumulátoru při náročných aplikacích
  • 190mm pilový kotouč s maximální hloubkou řezu 66 mm umožňuje použití pily v širokém spektru aplikací
  • Hloubka řezu 66 mm umožňuje řezání 3 na sobě položených OSB desek najednou
  • Kovový hák pro snadné a bezpečné zavěšení nástroje
  • Přiložený adaptér je vhodný pro všechny odsávače prachu MILWAUKEE™
  • Magnéziová deska snižuje hmotnost a zvyšuje uživatelský komfort
  • LED osvětlení
  • Řezání až do úhlu 56°

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Není součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterií: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Průměr otvoru [mm]: Průměr pilového kotouče: 30
  • Technologie: Palivová
  • Otáčky naprázdno: 5800
  • Průměr pilového kotouče: 190
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 5. 4 (M18 HB12)
  • Hmotnost s akumulátorem: 5,4
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Otáčky naprázdno [min_1]: 5800
  • Varianta výrobku: M18 FCS66-0
  • Průměr pilového listu [mm]: 190
  • Napětí [V]: 18

Rozsah dodávky:

Pilový kotouč, odsávací adaptér, podélný plot, klíč

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství