M18HCC75-0C ŘEZAČKA KABELŮ

Artiklové číslo: 4933459268
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Jmenovité napětí 18 V
Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Druh produktu nůžky
Hmotnost 7,9 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933459268
EAN / GTIN 4058546002343
Číslo výrobce 4933459268
L-číslo L00800 2102
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Hydraulická akumulátorová řezačka kabelů FORCE LOGIC® 77,8 kN, která přeřízne podzemní kabely za méně než 10 s
  • Brushless POWERSTATE® motor pro nejnáročnější aplikace
  • Řezá měděné a hliníkové kabely do Ø 75 mm
  • In-line provedení - ideální pro práci v těžko přístupných místech
  • Vícesměrná pomocná rukojeť, kterou lze použít jako stojan a která zajišťuje čistý řez
  • Otočná hlava v úhlu 340° a přítlačná síla 77,8 kN pro vyšší rychlost řezání
  • Technologie Milwaukee™-ONE-KEY® umožňuje uživatelům sledovat používání nástroje, přijímat oznámení o intervalech údržby a bezdrátově synchronizovat informace do cloudu
  • ONE-KEY® Tool Tracker & Security vám také umožňuje zobrazit poslední známou polohu vašeho nářadí
  • REDLINK® elektronika - ochrana proti přetížení pro dlouhou životnost baterie, motor a převodovka
  • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, vyspělou elektroniku a bezeztrátové napájení pro delší životnost a prodlouženou odolnost
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18®

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterií: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Technologie: Kartáčovaná
  • Dodáváno: Přenosný kufr
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 7,9 (M18 B5)
  • Hmotnost s akumulátorem: 7,9
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ne
  • Varianta výrobku: M18 HCC75-0C
  • Napětí [V]: 18

Rozsah dodávky:

Přenosné pouzdro