• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

M18BLHPT-202C V-SET Akumulátorové lisovací nářadí

Artiklové číslo: 4933451134
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
Počet obsažených akumulátorů 2
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Radiální lis

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933451134
EAN / GTIN 4002395138036
Číslo výrobce 4933451134
L-číslo L00800 1
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Kompaktní in-line provedení
  • Obsluha jednou rukou
  • Kontrola lisovací sílyFORCE LOGIC®
  • Bezkartáčový motor pro více lisování na jedno nabití baterie
  • Kontrola lisovací sílyFORCE LOGIC®
  • Obsluha jednou rukou, ideální pro práci nad hlavou
  • Kompaktní in-line provedení
  • Elektronický záznamník - elektronické počítání úspěšných lisování a vizuální indikace dosažení intervalu údržby
  • Dlouhodobá spolehlivostFORCE LOGIC®: Bez omezení počtu lisovacích cyklů v rámci servisního intervalu 3 roky
  • Umožňuje lisovat kovové trubky do 108 mm a kompozitní trubky do 110 mm
  • Univerzální držák lisovacích čelistí vhodný pro většinu lisovacích čelistí dostupných na trhu
  • Elektronika REDLINK® - systémová komunikace mezi jednotkou a baterií; Krimpování se spustí pouze tehdy, když je kapacita akumulátoru dostatečná pro celou krimpovací operaci
  • Ukazatel nabití akumulátoru a LED kontrolka
  • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, pokročilou elektroniku a bezeztrátové napájení pro delší životnost a odolnost než předchozí modely
  • 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE™-M18

Charakteristika:

  • Baterie v balení: 2 x M18 B2
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 2,0
  • Systém baterie: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 2
  • Typ baterií/akumulátorů: Li-ion
  • Technologie: Bezkartáčová
  • Dodáváno: Přepravní kufr
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 2,9 (M18 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,9
  • Dodávaná nabíječka: M12-18 C
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 40
  • Varianta výrobku: M18 BLHPT-202C V-SET
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: 3x lisovací čelisti s V-profilem (15, 22, 28 mm)

Rozsah dodávky:

2 x 18 V/2,0 Ah červená Li-Ion baterie, nabíječka M12-18C, 3 x lisovací čelisti s V-profilem (15, 22, 28 mm), kufřík.