C12PN-0 AKUMULÁTOROVÁ HŘEBÍKOVAČKA

Artiklové číslo: 4933427182
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Označení výrobce C12 PN-0; C12PN-0 Akku-FAUSTNAGLER
Obal Karton
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Druh produktu Nastřelovač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933427182
EAN / GTIN 4002395239238
Číslo výrobce 4933427182
L-číslo L00820 71
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Kompaktní a výkonná ruční hřebíkovačka pro zatloukání hřebíků ve stísněných prostorách
  • Elektronika REDLINK® - ochrana proti přetížení stroje a akumulátoru zajišťuje dlouhou životnost
  • Rukojeť s měkkou podložkou pro maximální pohodlí uživatele
  • Velmi praktická: délka pouze 165 mm - lze použít i tam, kde není možné použít kladivo
  • 100 hřebíků (3,4 x 90 mm) na jedno nabití baterie
  • Monitorování jednoho článku pro optimalizovanou životnost a dlouhou životnost baterie
  • Ukazatel stavu nabití baterie
  • 100 % systém kompatibilní s řadou výrobků MILWAUKEE™-M12®

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterií: M12
  • Počet baterií: 0
  • Typ baterií: Li-ion
  • Technologie: Kartáčovaná
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost [kg]: 1. 42
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 1,6 (M12 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 1,6
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • K dispozici je kolébka: Ne
  • Max. energie jednotlivého úderu: 2,9
  • Max. Počet úderů [min_1]: 2700
  • Varianta výrobku: C12 PN-0
  • Energie úderu [EPTA] [J]: 2,9
  • Napětí [V]: 12

Rozsah dodávky:

Žádné baterie v rozsah dodávky, žádný nabíječka v rozsah dodávky, v krabici