• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Brusná podložka pro excentrické brusky 76 mm K320 (10

Artiklové číslo: 4932499372
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932499372
EAN / GTIN 4058546565367
Číslo výrobce 4932499372
L-číslo L01870 118462
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

Plastový nosič tkaniny s otevřeným zrnem oxidu hlinitého pro nejlepší výkon při odstraňování materiálu a jemné broušení
Konstrukce ze síťoviny zajišťuje 99% bezprašné broušení a žádné ucpávání
Snížení ucpání a nahromadění prachu na pracovní ploše má za následek nejlepší životnost a lepší povrchovou úpravu
Žádný specifický vzor otvoru pro rychlé vyrovnání džbánek a kompatibilní s podpůrnými deskami všech konkurentů
Snadné čištění a opětovné použití (praní nebo vyfukování)
3x delší životnost ve srovnání se standardním brusným papírem
Vhodné pro všechny typy kov, dřeva, barvy, omítky, plniva a laku
Měl by být použit s podložkou spořič
Brusné kotouče jsou vhodné pro akumulátorové excentrické brusky M18 a excentrická bruska

Charakteristika:

  • Průměr: 76 mm
  • Zrna: 320
  • Kousky: 10

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku