Nůžky na plech, dlouhé, rovný střih

Artiklové číslo: 4932499021
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 4932499021
EAN / GTIN 4058546528904
Číslo výrobce 4932499021
L-číslo L01870 118577
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Charakteristika:

  • Barevné označení: žlutá
  • Celková délka: 195 mm
  • Max. Řezná kapacita v hliníku: 1 mm
  • Max. hloubka řezu v ocel: 1 mm
  • Řezná kapacita nerezová ocel: 0,6 mm
  • směr řezu: Přímý