rázové klíče sada 1″ dlouhá (5dílná) SHOCKW

Artiklové číslo: 4932498752
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 4932498752
EAN / GTIN 4058546526214
Číslo výrobce 4932498752
L-číslo L01870 118527
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

Nárazuvzdorný ocel (Chromium Molybden) SHOCKWAVE™ je velmi kvalitní ocel pro obzvláště dlouhou životnost
Přesně osazeno 6 upínacími body
Děrované a barevně kódované velikosti pro snadné rozlišení a odolné číslo výrobku s gravírováním lasery
Dvojitý otvor a drážka pro snadné připevnění bezpečnostního příslušenství

Charakteristika:

  • Obsah: Rázové matice 27 mm, 30 mm, 32 mm, 33 mm, 36 mm, pojistný kroužek
  • Počet přepážek: 5

Rozsah dodávky:

Rázové matice 27 mm, 30 mm, 32 mm, 33 mm, 36 mm, pojistný kroužek