Duplexní hřebíky 21° 76 / 92 mm (2 000)

Artiklové číslo: 4932498156
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 4932498156
EAN / GTIN 4058546513160
Číslo výrobce 4932498156
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

Dvouhlavý hřebík: Určeno pro dočasné upevnění, umožňuje snadné odstranění
Hladký hřídel: Umožňuje rychlé a snadné odstranění z materiál
Ideální pro dočasné konstrukce, jako je betonové bednění, kde je třeba odstranit hřebíky

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 76 mm
  • Průměr: 3 mm
  • Celková délka: 92 mm
  • Úhly zásobníku: 21 stupňů
  • Materiál: INOX
  • Třída služeb: 3
  • Kousky: 2000
  • Typ: Kulatá hlava