Otočná víceúčelová tryska AIR-TIP

Artiklové číslo: 4932498025
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 4932498025
EAN / GTIN 4058546511852
Číslo výrobce 4932498025
L-číslo L01870 118263
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Snadné tahání a tlačení přes povrchy
  • Míchací kartáče pro snadnější odstraňování nečistot
  • Kompatibilní s mokrými a suchými vysavači jiných značek s průměry hadic 32 mm, 47,5 mm a 63,5 mm
  • Zkosený tvar optimalizovaný pro pohyb vpřed a vzad
  • Žádné poškození nebo poškrábání povrchu štětinami
  • Součástí naší řady PNEUMATICKY zaměřených vysavačů AIR-TIP™ je příslušenství pro vysavače zaměřené na řemeslné výrobky

Charakteristika:

  • Délka: 212 mm
  • Průměr hadice: 32 mm