Pěnová vložka se 3 ks kleští na pojistné kroužky

Artiklové číslo: 4932493632
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 4932493632
EAN / GTIN 4058546485030
Číslo výrobce 4932493632
L-číslo L01870 118042
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Snadná a rychlá výměna z vnitřního na vnější kroužek díky protiskluzovému drážkovanému disku
  • Lze měnit pro vnitřní a vnější kroužky. Robustní kloubová konstrukce s kovovým seřizovacím kolečkem
  • Lze měnit pro vnitřní a vnější kroužky. Robustní kloubová konstrukce s kovovým seřizovacím kolečkem
  • Prémiová pěna

Charakteristika:

  • Délka: 41,7 cm
  • Velikost zásuvky: 1/3

Rozsah dodávky:

Kleště na pojistné kroužky rovné 1,2mm hrot, kleště na pojistné kroužky rovné 1,8mm hrot, kleště na pojistné kroužky 90 zalomené 1,8mm hrot