Svářečské rukojeťové kleště 152 mm, úzké

Artiklové číslo: 4932493617
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
Katalogové číslo 4932493617
EAN / GTIN 4058546484880
Číslo výrobce 4932493617
L-číslo L01870 118008
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • MOMENTOVÝ ZÁMEK™: Snadné a rychlé držení velkých plochých nebo kulatých obrobků a profilů při svařování. Seřizovací šroub s velkým očkem
  • Kalené čelisti pro větší upínací sílu na materiálu
  • Chromovaný nástroj pro zvýšenou ochranu proti korozi
  • Rychlé a snadné ovládání jednou rukou pro řízené uvolnění

Charakteristika:

  • Délka: 152 mm
  • Rozpětí křídel ploché: 57,2 mm