Očkoploché ráčnové klíče 22 ks.

Artiklové číslo: 4932493248
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932493248
EAN / GTIN 4058546481193
Číslo výrobce 4932493248
L-číslo L01850 1030
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • 144 zubů ráčny s úhlem návratu 2,5° pro flexibilitu v úzkých prostorech
  • Dvojitá západka pro delší životnost ráčny
  • Otevření čelistí MAX BITE™ pro snížení prokluzování a protáčení
  • Zaoblená rukojeť s profilem T pro vysoký uživatelský komfort..

Charakteristika:

  • Počet přepážek: 22
  • Šířka: 41,7 cm
  • Výška: 4,5 cm
  • Délka: 53,6 cm
  • Velikosti zásuvek: Plný

Rozsah dodávky:

6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 25 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku