Hřebíky s D-hlavou 34° 90mm GS SC3 (2.200)

Artiklové číslo: 4932492615
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Hřebíky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932492615
EAN / GTIN 4058546419820
Číslo výrobce 4932492615
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Pro použití s papírovým pláštěm M18 FFN a šikmými

Charakteristika:

  • Celková délka: 90 mm
  • Úhly zásobníku: 34 stupňů
  • Materiál: Kroužková rukojeť, žárově pozinkovaná
  • Průměr stopky: 3,1 mm
  • Třída služeb: 3
  • Typ: Hřebíky s plochou hlavou pro M18 FFN