Kolíkové hřebíky 15G Inox34° 63 mm SC3 (2 200)

Artiklové číslo: 4932492581
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Hřebíky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932492581
EAN / GTIN 4058546419486
Číslo výrobce 4932492581
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Pro použití se šikmými porty M18 FN15GA a M18 CN15GA

Charakteristika:

  • rozměry: 1,8 mm
  • Tloušťka drátu: 15
  • Celková délka: 63 mm
  • Úhly zásobníku: 34 stupňů
  • Materiál: Nerezová ocel / nerezová ocel
  • Třída služeb: 3
  • Typ: Tvarované hřebíky pro akumulátorovou hřebíkovačku M18CN15GA