• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Hřebíky s otočenou hlavou 18G Inox45mmSC3(5.000)

Artiklové číslo: 4932492563
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
Druh produktu Hřebíky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932492563
EAN / GTIN 4058546419301
Číslo výrobce 4932492563
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Pro použití se šikmými porty M18 FN18GS

Charakteristika:

  • rozměry: 1,05 x 1,25 mm
  • Tloušťka drátu: 18
  • Celková délka: 45 mm
  • Úhly zásobníku: 0 stupňů
  • Materiál: Nerezová ocel / nerezová ocel
  • Třída služeb: 3
  • Typ: Základní hřebíky pro M18FN18GS