Hřebíky s otočenou hlavou 18G Inox32mmSC3(5.000)

Artiklové číslo: 4932492561
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Průměr jehly 1,05 mm
Typ hřebíku Hřebík s kolíkovou hlavou
Druh produktu Hřebíky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932492561
EAN / GTIN 4058546419288
Číslo výrobce 4932492561
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Pro použití se šikmými porty M18 FN18GS

Charakteristika:

  • rozměry: 1,05 x 1,25 mm
  • Tloušťka drátu: 18
  • Celková délka: 32 mm
  • Úhly zásobníku: 0 stupňů
  • Materiál: Nerezová ocel / nerezová ocel
  • Třída služeb: 3
  • Typ: Základní hřebíky pro M18FN18GS