• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Velké kleště na pojistné kroužky - rovné - 1,8 mm

Artiklové číslo: 4932492493
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
Druh produktu Kleste na pojistne krouzky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932492493
EAN / GTIN 4058546418601
Číslo výrobce 4932492493
L-číslo L00800 4935
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Snadná a rychlá výměna z vnitřního na vnější kroužek díky snadno uchopitelnému drážkovanému kotouči
  • Nastavitelný pro vnitřní a vnější kroužek. Robustní konstrukce kloubu s kovovým přepínacím kolečkem
  • Dvojitě namočené rukojeti pro bezpečné uchopení

Charakteristika:

  • velikost: A2/J2
  • Obsah: 1
  • délka: 188 mm
  • hrot: 1.8 mm
  • Úhel hrotu: 18 Grad