Pouzdro pro zahradnické nůžky M12BLPRS

Artiklové číslo: 4932492430
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932492430
EAN / GTIN 4058546417970
Číslo výrobce 4932492430
L-číslo L01870 117921
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Praktické pouzdro pro uložení bezkartáčových nůžek M12™
  • Možnost snadného připevnění k opasku

Charakteristika:

  • Hmotnost: 0.22 kg
  • délka: 41 cm
  • šířka: 13.6 cm