trubkový šroubovák SW5.5 průchozí otvor

Artiklové číslo: 4932492366
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 4932492366
EAN / GTIN 4058546417338
Číslo výrobce 4932492366
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

nástrčný klíč s průchozím otvorem - ideální pro dlouhé šrouby a závitové tyče
6hranné upevnění pro ideální uchopení na všech běžných šroubových spojích
Čepel s hřídelí 6hran pro snadné připevnění otevřeného klíče
Tri-lake rukojeť pro vysoký Uživatelský komfort
Barevné kódování a označení velikosti na konci rukojeti pro snadnou identifikaci

Charakteristika:

  • Barevné označení: Hnědá
  • Pro velikost závitu: M3
  • Délka rukojeti: 106,8 mm
  • Velikost: 5,5 mm
  • Průměr hlavy: 10,1 mm
  • Délka: 181,8 mm
  • Kousky: 1