• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

LEŠTÍCÍ HOUBA ČERVENÁ 140/20 MM (2)

Artiklové číslo: 4932492310
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
Druh produktu Brusná houba

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932492310
EAN / GTIN 4058546416775
Číslo výrobce 4932492310
L-číslo L01850 444
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Snadné použití: Barevné označení leštidla, lešticí houby a lešticího hadříku pro přehledné přiřazení
  • ČERVENÁ: 1000 ml červené, vysoce abrazivní leštidlo K1500 + červená lešticí houba + červená lešticí utěrka pro odstraňování hlubokých až lehkých škrábanců
  • ŽLUTÁ: 1000 ml žluté jemné leštěnky K2000 + žlutá leštící houba + žlutá leštící utěrka pro odstraňování hologramů
  • MODRÁ: 1000 ml ultrajemné leštidlo K3000 + modrá leštící houba + modrá leštící utěrka pro vysoký lesk
  • Leštící houba o tloušťce 20 mm doporučená pro použití s excentrickými leštičkami
  • 25 mm silná leštící houba doporučená pro použití s leštičkami
  • Vyrobeno v Německu.

Charakteristika:

  • Šířka: 20 mm
  • Průměr nádoby: 140 mm
  • Množství: 1