Držák kleští PACKOUT

Artiklové číslo: 4932480710
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 4932480710
EAN / GTIN 4058546409951
Číslo výrobce 4932480710
L-číslo L01850 1131
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Snadný a rychlý přístup ke všem nástrojům
  • Bezpečná a snadná montáž pomocí mechanismu Click & Lock
  • Vytvořte si dílnu přesně podle svých představ
  • Součást modulárního úložného systému PACKOUT™.

Charakteristika:

  • Šířka: 12,7 cm
  • Výška: 8,9 cm
  • Délka: 24,1 cm