AIDTSM QR kód samolepka kovová 100 kusů

Artiklové číslo: 4932480561
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obsah sady 100
Materiál Ocelový plech
Druh produktu Držák čárových kódů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932480561
EAN / GTIN 4058546408466
Číslo výrobce 4932480561
L-číslo L01870 117293
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Vyrobeno tak, aby vydrželo: Navrženo pro všechny povrchy, na které lze nalepit, jako je elektrické nářadí a další zařízení
  • Kompatibilní s aplikací ONE-KEY™, nejrobustnější platformou pro správu majetku v oboru
  • Skenuje pomocí jakéhokoli chytrého mobilního zařízení s integrovaným fotoaparátem a aplikace ONE-KEY™, místo aby vyžadovalo speciální hardware
  • Strojově čitelný 2D datový maticový kód umožňuje rychlou a spolehlivou identifikaci při každém skenování
  • Po naskenování štítku se v aplikaci ONE-KEY™ zaznamenají údaje o čase a poloze
  • Snadné přihlášení a odhlášení zásob
  • Rychlé kontroly v terénu a ve skladu

Charakteristika:

  • Hmotnost [kg]: 0,013

Rozsah dodávky:

100 malých štítků pro plastové povrchy