BSPT HS Závitovací matrice 1-1/4″

Artiklové číslo: 4932480236
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Děrovací nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932480236
EAN / GTIN 4058546405212
Číslo výrobce 4932480236
L-číslo L00800 4011
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Vysoce výkonné závitníky používané se závitořezy MILWAUKEE® zaručují dokonalé a trvanlivé závity Závitníky jsou k dispozici se dvěma různými závity: BSPT (British Standard Pipe Taper) a NPT (National Taper Pipe) Závity jsou k dispozici ve dvou různých povrchových úpravách a materiálech: standardní kovová slitina pro použití na pozinkovaných trubkách a HS pro použití na trubkách z nerezové oceli Sada obsahuje 4 závitníky, které je třeba použít s objímkou

Charakteristika:

  • Velikost: 1 - 1/4 palce
  • Typ: BSPT HS