FFP2 Respirátor na jedno použití (20)

Artiklové číslo: 4932479237
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932479237
EAN / GTIN 4058546370312
Číslo výrobce 4932479237
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Certifikát FFP2 - účinnost filtru až 94 %
  • Pružný hliníkový nánosník pro nastavitelné uchycení
  • Snadno nastavitelné upínací popruhy
  • Vnitřní vrstva absorbující vlhkost
  • Kompatibilní s ochranou očí MILWAUKEE
  • Evropský certifikát pro jednorázové respirátory FFP2 podle normy EN149: 2001/A1:2009

Charakteristika:

  • Obsah balení: 20
  • Varianta výrobku: Respirátor FFP2 - 20ks

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku