Brousek na nože

Artiklové číslo: 4932478562
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Nůž

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932478562
EAN / GTIN 4058546347550
Číslo výrobce 4932478562
L-číslo L00800 4798
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Tři ostřící plochy - pro hrubé ostření, jemné ostření a pro ostření vroubkovaných čepelí
  • Poutko na prsty pro snadnější manipulaci a lepší kontrolu
  • Magnetické, pro praktické skladování
  • Vysoce kontrastní značení velikosti na přední a zadní straně pro snadnou čitelnost
  • Všestranné použití pro nože, nůžky, multifunkční nástroje, pily a sekery
  • Očko pro snadné připevnění k zámku na nářadí MILWAUKEE® při práci ve výškách

Charakteristika:

  • Obsah: 1
  • délka: 7.6 cm
  • šířka: 2.5 cm
  • Výška: 1.3 cm