{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | červená; Černá; bílá | |
| Obsah | 1 paar | |
| Druh produktu | Chrániče kolen | |
| Obsah | Spárovat | |
| Materiál | Pěna | |
| Způsob upevnění | Řemen | |
| Vlastnosti | Tlumící | |
| Norma | EN 14404 |
| Katalogové číslo | 4932478139 | |
| EAN / GTIN | 4058546340728 | |
| Číslo výrobce | 4932478139 | |
| L-číslo | L00800 3973 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |