Laserový přijímač

Artiklové číslo: 4932478104
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených baterií 1 ks
Doba provozu 65 h
Mezinárodní konstrukční velikost AA (LR6)
Typ krytí IP IP54
Označení výrobce LLD50
Obal Karton
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Dosah maximální 50 m
Druh produktu Univerzální laser
Provedení S přijímačem
Hmotnost celkem 230 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932478104
EAN / GTIN 4058546340377
Číslo výrobce 4932478104
L-číslo L00800 1638
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Laserový přijímač MILWAUKEE™ LLD 50 prodlužuje dosah až na 50 metrů
  • Přední a zadní LED diody umožňují snadné a přesné zaměření laserového paprsku, což zlepšuje proces nastavení
  • Magnety vzácných zemin na dvou stranách přijímače umožňují snadné upevnění na kovové povrchy, ideální pro instalace pod stropem
  • Přiložená svorka je ideální pro nastavení výšky
  • Laserový detektor nabízí nastavitelný tón a více než 65 hodin provozu s přiloženými bateriemi AA
  • Kompatibilní se všemi čárovými a křížovými lasery MILWAUKEE®
  • Přesné a hrubé nastavení
  • IP54 činí laser připraveným na staveniště
  • Vydrží pády z výšky 1 m

Charakteristika:

  • Dosah [m]: 50
  • Pracovní dosah: 50 m
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 0,23
  • Hmotnost s akumulátorem: 0,23
  • Varianta výrobku: LLD50

Rozsah dodávky:

1 x AA baterie, v balení