Diamantová vrtací korunka pro mokré vrtání WCHP-TK, 150 x 525 mm / 1 1/4″ UNC

Artiklové číslo: 4932472199
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
Druh produktu Korunkový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932472199
EAN / GTIN 4058546325954
Číslo výrobce 4932472199

Popis

Popis:

  • Standardní 1/2˝ G-konektor do průměru 40 mm, 1 1/4˝ UNC konektor od průměru 51-150 mm
  • Laserem svařované segmenty, odolné proti odlomení
  • 10 mm vysoké segmenty pro dlouhou životnost
  • Vhodné pro použití v železobetonu
  • Pro mokré vrtání

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 450
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: WCHP-TK 150 mm