• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Bit PZ2 150mm SHOCKWAVE

Artiklové číslo: 4932471928
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932471928
EAN / GTIN 4058546298272
Číslo výrobce 4932471928
L-číslo L01850 2408
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • SHOCKWAVE; nárazuvzdorné příslušenství je systémovým řešením v oblasti nárazových šroubů
  • Inovativní systémové příslušenství je nejen odolné proti nárazu, a proto je vhodné pro použití s rázovými utahováky, ale nabízí také vhodné příslušenství pro všechny případy vrtání a šroubování.Laserem tvrzený WEAR GUARD TIP; hrot bitu pro přesnou montáž a delší životnost.SHOCK ZONE; geometrie - velmi flexibilní pro absorbování účinků nárazu.Flexibilní SHOCK ZONE; snižuje zatížení hrotu bitu a tím i riziko zlomení
  • Kombinace SHOCK ZONE; a speciálního procesu kalení absorbuje účinky nárazu.Speciální ocel: Ocelová slitina vyvinutá pro Milwaukee; je speciálně přizpůsobena pro bity SHOCKWAVE; a pro použití s rázovými utahováky
  • Díky tomu jsou bity SHOCKWAVE stabilnější a zároveň pružnější - ideální pro náročné šroubování

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Rázová vlna PZ2 x 150 mm - 1 ks