Sada diamantových vrtáků 1/4″ (3ks)

Artiklové číslo: 4932471771
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
Druh produktu Korunkový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932471771
EAN / GTIN 4058546296704
Číslo výrobce 4932471771
L-číslo L00800 3793

Popis

Popis:

  • Vrtáky a pily s diamantovým hrotem jsou ideální pro profesionální použití ve velmi tvrdých materiálech, jako je porcelán, kamenina, obklady z umělého kamene, litina nebo sklolaminát
  • Diamantové pily na díry PLUS přesvědčí rychlým postupem vrtání i do nejtvrdších materiálů
  • Málo vody: na rozdíl od běžných diamantových pil na otvory potřebují diamantové pily na otvory PLUS velmi málo vody
  • Před vrtáním stačí pilu krátce ponořit a mezi vrtáním ji občas zalít
  • Čisté otvory: příslušenství Diamond Plus; dosáhněte čistších výsledků vrtání bez poškození povrchu
  • Životnost: vysoce kvalitní diamantové částice a optimální pojivová matrice zajišťují rychlý postup vrtání a zároveň zvýšenou životnost
  • Životnost: stabilní těleso vrtáku zaručuje dlouhou soustřednost
  • Vyjmutí vrtného jádra: boční výsuvné otvory usnadňují vyjmutí vrtného jádra
  • Všestranné použití: Diamantové pily na otvory PLUS lze pomocí speciálního adaptéru používat i s (akumulátorovými) úhlovými bruskami..

Charakteristika:

  • Obsah balení: ⌀ 6, 8, 10 mm
  • Obsah balení: 3
  • Varianta výrobku: Sada diamantových vrtáků 3ks -3 ks