Pilový kotouč na dřevo pro ruční kotoučové pily, 235/30 mm Z48 se střídavým ozubením

Artiklové číslo: 4932471307
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
⌀ listu D 235 mm
⌀ otvoru 30 mm
Vhodné pro materiál Holz
Počet zubů 48
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932471307
EAN / GTIN 4058546289355
Číslo výrobce 4932471307
L-číslo L01870 116472
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Povlak PTFE (teflon): snižuje tření pro rychlejší a chladnější řezy
  • Chrání před korozí a usazováním pryskyřice
  • Laserem vyřezávané vibrační drážky: pro snížení vibrací a přesnější řezy
  • Drážky jsou vyplněny polyuretanem a fungují jako tlumiče nárazů, protože zabraňují pronikání vibrací ke karbidovým zubům
  • Vysoce kvalitní laserem řezaná ocel: zaručuje přesné řezy
  • Zuby z tvrdokovu s kobaltovou přísadou: zůstávají déle nabroušené a zajišťují čistší řezy
  • *TENKÝ KERF: optimalizovaný pro akumulátorové nářadí, mimořádně tenká šířka řezu pro dlouhou dobu chodu na jedno nabití akumulátoru
  • *Všechny druhy dřeva: Měkké/tvrdé dřevo, překližka, lakované desky, melamin, MDF
  • **Standardní pilové listy bez teflonového povlaku a vibračních drážek

Charakteristika:

  • Počet zubů: 48
  • Průměr otvoru [mm]: 30
  • Průměr pilového listu: 235
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: CSB P W 235 x 30 x 2,4 x 48ATB
  • Průměr pilového listu [mm]: 235
  • Počet zubů: 48