Sada pil na otvory Contrator 14 kusů

Artiklové číslo: 4932464720
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 4932464720
EAN / GTIN 4058546226657
Číslo výrobce 4932464720
L-číslo L01850 2362
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Variabilní geometrie zubů 4/6 TPI pro rychlý postup vrtání a univerzální použití
  • Bi-metalové ozubení pro optimální odolnost a delší životnost
  • Pro univerzální použití do oceli, neželezných kovů, dřeva, sádrokartonu, plastu

Charakteristika:

  • Obsah: 10 x děrovací pily: ⌀ 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57. 1x adaptér pro děrovací pily ⌀ 14-30 mm (č. zboží 49567010). 1x adaptér pro děrovací pily ⌀ 32-152 mm (kat. č. 4956100). 2 x středicí vrták. Šestihranný klíč 1/8˝
  • Obsah balení: 14
  • Varianta výrobku: Sada pro vrtání otvorů pro stavební firmy - 14 ks

Rozsah dodávky:

10 x děrovky: Průměr 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57. 1x adaptér pro děrovky průměr 14–30 mm (č. výrobku 49567010). 1x adaptér pro děrovky průměr 32–152 mm (č. výrobku 4956100). 2 x centrovací vrták. 1/8 palcový šestihranný klíč