Pila na otvory Bi-Metal 16 MM

Artiklové číslo: 4932464672
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 4932464672
EAN / GTIN 4058546226176
Číslo výrobce 4932464672
L-číslo L01850 2189
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Variabilní geometrie zubů 4/6 TPI pro rychlý postup vrtání a univerzální použití
  • Bi-metalové ozubení pro optimální odolnost a delší životnost
  • Pro univerzální použití do oceli, neželezných kovů, dřeva, sádrokartonu, plastu

Charakteristika:

  • Max. hloubka řezu: 38
  • Max. Hloubka řezu [mm]: 38
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: HSAW 16 MM - 1ks