Nůžky na kabely VDE 160 mm

Artiklové číslo: 4932464562
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
Druh produktu Nůžky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932464562
EAN / GTIN 4058546225070
Číslo výrobce 4932464562
L-číslo L00800 3799

Popis

Popis:

  • Ocelové čelisti jsou plně kované, kalené a temperované pro optimální životnost
  • Šedá titanová povrchová úprava je nereflexní a zaručuje vysokou ochranu proti korozi
  • Přesné provedení pro optimální přenos síly a skvělou páku
  • Certifikát VDE (DIN EN/IEC 60900)
  • Testováno do 10 000 V a garantováno do 1 000 V
  • Testováno do -40 °C
  • Indukčně kalené břity
  • Ergonomické rukojeti pro vysoký uživatelský komfort

Charakteristika:

  • Hmotnost [g]: 185
  • Délka [mm]: 160
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: VDE štípací kleště na kabely 160 mm