Vodováha REDSTICK Premium, 200 cm dlouhá

Artiklové číslo: 4932459072
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín, červená Signální červená
Měřicí technika analogová
Délka 2 000 mm
S magnetem ne
Barva červená
Počet vodorovných vodováh 1
Počet svislých vodováh 2
Provedení měřicí plochy Prizmatické
Materiál pouzdra hliník
Mez chyby 0,029 stupeň
Druh produktu vodováha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932459072
EAN / GTIN 4002395281053
Číslo výrobce 4932459072
L-číslo L00800 339
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Pevný, odolný rám s kovovým blokem BACKBONE™ pro bezpečné uchycení lahvičky
  • Technologie lahviček SHARPSITE™ usnadňuje čtení
  • Široké rukojeti pro pohodlí uživatele
  • Přesně vyfrézované měřicí plochy pro přesné měření ve všech pracovních polohách
  • Vysoce kontrastní systém lahviček pro optimální čitelnost a snadné čištění
  • Nárazuvzdorné koncovky chrání profil
  • Protiskluzové zarážky s gumovým povrchem pro bezpečné uchopení na hladkých površích
  • Odolný kovový závěs pro snadné skladování
  • Přesnost měření je 0,029° (0,5 mm/m) v normální a obálkové poloze
  • Magnetické pole magnetů ze vzácných zemin je odkloněno železnou deskou a tím je posíleno pro optimální přídržnou sílu (pouze magnetická verze)

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: REDSTICK Backbone Box Level 200 cm magnetický