Diamantová vrtací korunka WCHP, 300 x 500 mm / 1 1/4″ UNC

Artiklové číslo: 4932399722
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Korunkový vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932399722
EAN / GTIN 4002395363735
Číslo výrobce 4932399722
L-číslo L00800 802
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Standardní uchycení 1 1/4˝ UNC
  • S vyrytým rozměrem a označením typu
  • Laserem svařované segmenty pro vysokou odolnost proti zlomení
  • 10 mm vysoké segmenty pro dlouhou životnost
  • Jedinečné segmenty TURBO: předbroušené segmenty pro rychlý posuv vrtáku
  • jedna vnější a dvě vnitřní drážky pro optimální chlazení a rychlejší úběr materiálu

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 450
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: WCHP 300 mm 1 ¼″ UNC - 1 ks