CV vrták do bednění 14X600MM

Artiklové číslo: 4932363677
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
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932363677
EAN / GTIN 4002395331895
Číslo výrobce 4932363677
L-číslo L00800 2275

Popis

Popis:

  • Vyrobeno z oceli HSS pro delší životnost nástroje
  • Vhodné pro vrtání otvorů do dřeva, sádrokartonu a kovových kanálů
  • Vyrobeno podle normy DIN 7490 a v souladu s bezpečnostními normami německého Svazu pojištění odpovědnosti zaměstnavatele ve stavebnictví
  • Vrtačka je přišroubována k válcové stopce pro lepší soustřednost a odolnost proti zlomení
  • Malý úhel šroubovice a velké třískové kanálky zaručují rychlejší odvod třísek
  • Vyrobeno v Německu

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 500
  • Průměr odběrů: 8
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: HSSCaD1 14 x 600 - 1 ks
  • Držák hřídele: 8 mm kulatá stopka
  • Standardní výbava: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R