Plochý vrták do dřeva, 19 x 152 mm

Artiklové číslo: 4932363137
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
19 mm
Celková délka 152 mm
Druh produktu Vrták do dřevo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932363137
EAN / GTIN 4002395332687
Číslo výrobce 4932363137
L-číslo L01850 1735
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Rychlé vrtání velkých průměrů
  • Vhodné pro vrtání do tvrdého a měkkého dřeva a dřevotřísky
  • Ideální pro zámečníky, elektrikáře a topenáře
  • Šestihranný držák 1/4˝ (DIN E 6.3) pro přímou montáž bitů a bezpečné uchycení ve sklíčidle vrtačky
  • Středový hrot pro přesné polohování a dva sekundární břity (ne pro 6 a 8 mm) pro nejlepší řezný výkon

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: FB 19 x 152 - 1 ks
  • Upevnění hřídele: ¼˝ Hex
  • Standardní výbava: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R