Vrták do kamene SDS Max MX4 16x940mm-1ks

Artiklové číslo: 4932352758
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
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932352758
EAN / GTIN 4002395374168
Číslo výrobce 4932352758

Popis

Popis:

  • Velké břity ze slinutého karbidu se zpevňujícími fazetami na obou koncích
  • Nižší vibrace a lepší vrtací výkon v armovacích tyčích pro delší životnost nástroje
  • Speciálně vyvinutá, robustní geometrie hlavy s optimální symetrií břitu 4 x 90°
  • Žádné blokování vrtáku v případě zásahu do výztuže
  • Středový hrot s úhlem 130°
  • Rychlé, přesné vrtání a optimální vedení během vrtání
  • Velký, robustní sekundární břit s dynamickým ostřím
  • Podpírá hlavní břit pro rychlejší postup vrtání
  • Kratší šroubovice
  • Rychlejší transport prachu z vrtací hlavy do spirály, menší opotřebení a menší zahřívání vrtací hlavy
  • Inovativní, optimalizovaný hlavní břit z karbidu
  • Indikátor opotřebení na obou stranách karbidového prvku
  • Zaručuje přesné vrtání a rozměrově přesné otvory po celou dobu životnosti
  • Patentovaná, jádrem zpevněná spirála (KVS)
  • Nízké vibrace při vrtání a extrémní odolnost proti zlomení
  • Energie úderu se přenáší přímo na hrot vrtáku
  • Velkoobjemová spirála
  • Rychlejší transport prachu z vrtáku pro rychlejší postup vrtání a dlouhou životnost
  • Vrtání s nízkými vibracemi pro vysoký uživatelský komfort
  • Speciální povrchová úprava pro zvýšenou odolnost
  • Testováno podlePGM
  • Zaručeně vytvoří přesně padnoucí otvory pro hmoždinky po celou dobu životnosti

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 800
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: SDS-Max 16 x 940 - 1 ks