Tvrdokovový víceúčelový vrták M2 SDS-Plus, 18 x 300 mm, SDS-Plus 2 břity

Artiklové číslo: 4932344304
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
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932344304
EAN / GTIN 4002395312160
Číslo výrobce 4932344304
L-číslo L00860 83

Popis

Popis:

  • Breaker Points: 3 speciální agresivní hnací zuby Breaker Points vytvářejí mikrotrhliny ve vrtaném materiálu
  • Až o 25 % rychlejší
  • Středový hrot umožňuje snadné a přesné vrtání bez běhání
  • Zvětšené zkosení výztuže chrání karbidový prvek v případě zásahu výztuže a snižuje náklon
  • Zúžený spirálový hřbet: spirálový hřbet, který se směrem k vrtacímu hrotu zužuje, snižuje tření, a tím zvyšuje rychlost vrtání
  • Ideální pro použití s akumulátorovými příklepovými vrtačkami
  • Spirála vyztužená jádrem (KVS)
  • Velkoobjemová spirálová konstrukce pro optimální transport vrtného prachu
  • Spirála vyztužená jádrem má účinek tlumení vibrací, energie nárazu se lépe přenáší na hrot vrtáku a zvyšuje se odolnost proti zlomení
  • Vyrobeno v Německu
  • NEJRYCHLEJŠÍ: Nový agresivní vrtací hrot se 3 předsunutými zuby Breaker Points a zúženým spirálovým hřbetem minimalizuje tření a zajišťuje rychlý postup vrtání
  • ODOLNOST: Zvětšené výztužné fazety a spirála vyztužená jádrem umožňují vyšší přenos výkonu, nižší vibrace a nižší riziko zlomení

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 250
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: SDS-Plus M2 18 x 300 - 1 ks
  • Standardní vybavení: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 X2, PN 3000 XN2, PN 3500, PN 3500 X