Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Video endoskop bez sondy

Artiklové číslo: 492921

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 492921
Číslo výrobce 492921
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Video endoskop HOLEX s velkým a detailním LCD displejem a rozsáhlými funkcemi. Sluneční clona nabízí dodatečnou ochranu při oslunění. Pomocí dvou držadel lze přístroj bezpečně upevnit. Základní přístroj je kompatibilní se všemi sondami endoskopu HOLEX č. 492932492944.
  • Základní přístroj se 7palcovým LCD displejem (výřez obrazu 6 palců).
  • Režim transfokace; digitální přiblížení ve 3 stupních: 1,5×, 2× a 5×.
  • Záznam obrazu a zvuku lze uložit.
  • Výstup USB a AV. Pomocí integrovaného výstupu USB a AV můžete přenášet snímky a videa do počítače.
  • Integrovaný, akumulátor Li-Ion s možností opětovného nabíjení a kapacitou min. 5 hodin.
  • Ochrana IP55.
  • Otáčení obrazu o 90° ve směru hodinových ručiček pomocí tlačítka obsluhy.

Výhoda:

  • Mimořádně robustní a mimořádně vhodné pro použití venku.
  • Velmi velký výřez obrazu 6 palců.
  • Rozlišení displeje 640 × 480 px.
  • Výřez obrazu dělitelný pro paralelní zobrazení zorného úhlu 0° a 90°.
  • Možnost komentářů pomocí zvukového záznamu. Díky zabudovanému mikrofonu je možné záznam během inspekce komentovat. Tím odpadá nepohodlné vytváření a rekapitulace poznámek.
  • Zvolená nastavení se přehledně zobrazí přímo na displeji.

Funkce:

IP55: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Robustní vodo- a prachotěsný přepravní kufřík, SD paměťová karta (16 GB), síťový napáječ (AC 100 − 240 V / 50 − 60 Hz), datový kabel USB a kabel AV, čisticí sada. Bez sondy.

Zvláštní příslušenství:

Sondy pro endoskop č. 492932492944.