Stacionární LED zdroj světla, Typ: LED

Artiklové číslo: 492844 LED
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Lze plynule stmívat ano
Intenzita osvětlení max. E 900 000 lx
Teplota barvy max. 5 500 K
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Černá; Bílá
Druh produktu Strojní svítidlo
Svítivost nastavitelná ano
Teplota barvy nastavitelná ne
Barva světla Studená bílá
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 492844 LED
EAN / GTIN 4067263130222
Číslo výrobce LQ-LED 200
Výrobce/odpovědná osoba ENDO INDUSTRIAL GmbH & Co. KG, Keplerstraße 47, 78549 Spaichingen, Deutschland, www.endoindustrial.com

Popis

Provedení:

Stacionární LED zdroj světla má extrémní svítivost 900 000 luxů. Jeho teplota barvy 5500 kelvinů odpovídá dennímu světlu a umožňuje realistickou reprodukci barev během použití.
  • Vynikající světelný výkon s nejnovější LED technologií.
  • Plynulá regulace intenzity světla.
  • Konzistentní teplota barvy 5 500 kelvinů po celou dobu životnosti.
  • Robustní kovové pouzdro speciálně pro průmyslové použití.

Zvláštní příslušenství:

Optický kabel č. 494845