Fonte de luz LED estacionária, Tipo: LED

N.º do artigo: 492844 LED
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Com regulação contínua da intensidade sim
Intensidade de iluminação máx. E 900 000 lx
Temperatura da cor máx. 5 500 K
Alimentação de energia a energia elétrica
Cor preto; branco
Tipo de produto iluminação para máquinas
Luminosidade ajustável sim
Temperatura da cor ajustável não
Cor da luz branco frio
tipo de iluminação LED

Identificação e classificação

Número do artigo 492844 LED
EAN/GTIN 4067263130222
Número do fabricante LQ-LED 200
Fabricante/responsável ENDO INDUSTRIAL GmbH & Co. KG, Keplerstraße 47, 78549 Spaichingen, Deutschland, www.endoindustrial.com

Descrição

Versão:

A fonte de luz LED estacionária é extremamente brilhante com 900.000 lux. A sua temperatura de cor de 5500 Kelvin corresponde à luz do dia e permite uma reprodução de cor fiel durante a utilização.
  • Excelente potência luminosa com a mais recente tecnologia LED.
  • Controlo contínuo da intensidade da luz.
  • Temperatura de cor constante de 5500 Kelvin durante toda a vida útil.
  • Caixa de metal robusta específica para uso industrial.

Acessórios especiais:

Cabo de fibra ótica n.º 494845

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados